{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 27 mm | |
Adattatore | BT 40 A = 100 | |
Normativa | DIN 6357 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Esecuzione | BT-DC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 27 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 27 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 303810 27 | |
EAN / GTIN | 4067263014041 | |
Codice del produttore | 303810 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portafrese con trascinatori frontali Forma AD 27 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 119.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 98.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Norma attacco | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
⌀ Esterno D | 50 mm | 50 mm |
Mandrino di ⌀ d1 | 27 mm | 27 mm |
Forma | AD | ADB |
Normativa | DIN 6357 | DIN 6357 |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 27 | 27 |