{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 32 | |
⌀ Attacco D1 | 2-20 mm | |
Adattatore | BT 50 corto | |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
a | 1,5 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309580 | 32 | |
Chiave di serraggio ER n. art. 309680 | 32 | |
Esecuzione | BT-DC | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 303740 32 | |
EAN / GTIN | 4062406250379 | |
Codice del produttore | 303740 32 |