{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Esecuzione | BT-DC | |
Sporgenza totale Dim. A | 63 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ Esterno D | 52 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 20 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 303640 20 | |
EAN / GTIN | 4062406250164 | |
Codice del produttore | 303640 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino Forma AD 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 68.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 41.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 corto | BT 40 corto |
Sporgenza totale Dim. A | 63 | 63 |
⌀ Esterno D | 52 | 52 |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 20 | 20 |
Normativa | DIN 6359 | DIN 6359 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 18.000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino |