{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Norma attacco | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 58 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ Esterno D | 49 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Foro per il lubrorefrigerante | no | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 303480 12 | |
EAN / GTIN | 4067263265566 | |
Codice del produttore | 303480 12 |