{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | BT 40 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ Esterno D | 49,5 mm | |
L2 | 30 mm | |
Filettatura M | M6 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 303455 8 | |
Codice del produttore | 22.507.40.08.Z |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino idraulico HD medio, sottile, forma ADB 8 mm |
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 324.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 90 | 90 |
Forma | ADB | ADB |
Filettatura M | M6 | M6 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ Attacco D1 | 8 | 8 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |