Mandrino idraulico sottile Master Chuck, forma ADB 12 mm

Codice art.: 303438 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 12 mm
Adattatore BT 40 A = 90
Norma attacco ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forma ADB
Passaggio interno per LR
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ Esterno D 32 mm
Corsa di regolazione V 10 mm
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303438 12
EAN / GTIN 4067263265276
Codice del produttore 303438 12

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura sottile (profilo di 4,5°, rapporto 1:1 con il profilo di calettamento a norma DIN 69882-8).
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
  • È possibile utilizzare le bussole di riduzione.
  • Termostabile fino a 120 °C per più di 4 ore.
  • Operazioni di serraggio fino a 10 volte superiori rispetto a un mandrino idraulico standard.
  • Vite di serraggio con coppia di serraggio molto bassa per una maggiore facilità di utilizzo.
  • Nuovo sistema di serraggio idraulico brevettato per una concentricità d’eccellenza affidabile e duratura.

Uso:

In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
Laddove è richiesto un minore ingombro bordi.
Per foratura, alesatura e fresatura.
Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Fornitura:

Inclusa chiave a brugola a T.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600308802, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, bussole di riduzione n. art. 302135302187.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello