{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Adattatore | BT 40 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 50 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 20 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 73 mm | |
⌀ Esterno D | 38 mm | |
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 | SW 4 | |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
Codice articolo | 303175 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4045197868794 | |
Codice del produttore | 303175 0,3-10 |