Portautensili per frese modulari filettate M16X50

Codice art.: 303141 M16X50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M × Lunghezza L1 Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M16×50
Adattatore BT 50
Norma attacco ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 88 mm
⌀ Foro D1 tolleranza IT6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ Esterno D 29 mm
Lunghezza utile L1 50 mm
L2 10 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303141 M16X50
EAN / GTIN 4062406106195
Codice del produttore 303141 M16X50

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i codoli con tornitura dura.

Uso:

Per l’alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello