Adattatore SK / CM per penna di trascinamento, Forma AD 2

Codice art.: 303087 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM interno Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 6383
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 8

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Adattatore BT 50
    Norma DIN 6383
    Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
    Forma AD
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 8 µm
    Sporgenza totale Dim. A 60 mm
    ⌀ Esterno D 32 mm
    Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 303087 2
    EAN / GTIN 4062406109264
    Codice del produttore 303087 2

    Descrizione

    Esecuzione:

    Rettificati all’interno e all’esterno.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con CM.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308760308806.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello