Portafrese con trascinatore frontale antivibrante 27 mm

Codice art.: 303055 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 6357
  • Norma attacco: DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 8000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 27 mm
Adattatore BT 50 A = 300
Normativa DIN 6357
Norma attacco DIN 69882-3; JIS B6339; ISO 7388-2
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 8000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 6 µm
Strategia di truciolatura HPC
Oscillazione evaporato
Sporgenza totale Dim. A 300 mm
⌀ Esterno D 58 mm
Lunghezza mandrino portafresa L4 21 mm
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303055 27
EAN / GTIN 4045197821720
Codice del produttore 303055 27

Descrizione

Esecuzione:

  • Forma cilindrica.
  • Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Con superficie di appoggio dell’anello maggiore.
  • Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusi vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello