{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 16 mm | |
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | BT 40 A = 100 | |
Normativa | DIN 6357 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 38 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 16 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 16 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 303025 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100582 | |
Codice del produttore | 303025 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 40 A = 100, Mandrino di ⌀ d1: 16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 134.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 67.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | 100 mm |
Mandrino di ⌀ d1 | 16 mm | 16 mm |
Forma | ADB | ADB |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 16 | 16 |
⌀ Attacco D1 | 16 mm | 16 mm |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 16 | 16 |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali |