{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 16 mm | |
⌀ Attacco D1 | 16 mm | |
Adattatore | BT 30 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 35 mm | |
⌀ Esterno D | 38 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 16 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 16 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 303007 16 | |
EAN / GTIN | 4062406101169 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portafrese con trascinatore frontale Forma A 16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 57.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 4’165.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 4’735.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 3’765.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 5’115.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 57.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 68.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
⌀ Esterno D | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Mandrino di ⌀ d1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali |