{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 27 mm | |
⌀ Attacco D1 | 27 mm | |
Adattatore | BT 40 A = 100 | |
Normativa | DIN 6358 | |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 48 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 27 | |
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 27 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 27 | |
Tipo di prodotto | Attacchi frese |
Codice articolo | 302917 27 | |
EAN / GTIN | 4062406229993 | |
Codice del produttore | 302917 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portafrese combinato Forma A 27 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 72.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 82.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 134.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 145.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 82.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 91.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Mandrino di ⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Normativa | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
⌀ Attacco D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo di prodotto | Attacchi frese | Attacchi frese | Attacchi frese | Attacchi frese | Attacchi frese | Attacchi frese |