Mandrino portafrese combinato Forma ADB 16 mm

Codice art.: 302900 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 6358
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 16 mm
Adattatore BT 40 corto
Norma DIN 6358
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 55 mm
⌀ Esterno D 32 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 16
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 16
Chiave speciale adatta n. art. 309840 16
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302900 16
EAN / GTIN 4250122613947
Codice del produttore 406.10.16.55

Descrizione

Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.
Tutti i codoli bruniti.

Uso:

Con chiavetta per frese con scanalature longitudinali, per esempio DIN 841.
Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello