{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 40 mm | |
⌀ Attacco D1 | 40 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Normativa | DIN 6358 | |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 70 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 40 | |
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 40 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 40 | |
Tipo di prodotto | Attacchi frese |
Codice articolo | 302897 40 | |
EAN / GTIN | 4062406101152 | |
Codice del produttore | 302897 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portafrese combinato Forma A 40 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 71.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 92.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 corto | BT 40 corto |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Mandrino di ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 40 | 40 |
Forma | A | ADB |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 40 | 40 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |