Barra alesatrice grezza Forma A 250 mm

Codice art.: 302889 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. A (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sporgenza totale Dim. A 250 mm
⌀ Attacco D1 63 mm
Adattatore BT 40
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma A
⌀ Esterno D 63 mm
Tipo di prodotto Barra alesatrice grezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302889 250
EAN / GTIN 4062406105044
Codice del produttore 302889 250

Descrizione

Esecuzione:

Attacco conico e flangia temprati e rettificati. Codolo morbido per ulteriore lavorazione.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello