{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 2 mm - 16 mm | |
Adattatore | BT 40 A = 70 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 43 mm | |
Ghiera di serraggio di ricambio n. art. 309670 | 2 - 16 | |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 40/42 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302880 2-16 | |
Codice del produttore | 406.01.16.70 |