{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | BT 40 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 66 mm | |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 68 / 75 | |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante |
Codice articolo | 302865 32 | |
EAN / GTIN | 4045197549082 | |
Codice del produttore | 302865 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino a forte serraggio 32 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 268.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 379.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 | BT 50 |
Sporgenza totale Dim. A | 105 | 105 |
Forma | AD | AD |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 68 / 75 | 68 / 75 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 66 | 66 |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante | Mandrino autocentrante |