{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | BT 40 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ Esterno pinza di serraggio D | 52 mm | |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 52 / 55 | |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante |
Codice articolo | 302861 20 | |
EAN / GTIN | 2050001771773 | |
Codice del produttore | 314040320090 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino a forte serraggio 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 346.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 270.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 358.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 263.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 365.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Forma | AD | AD | AD | AD | AD |
Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
⌀ Attacco D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante | Mandrino autocentrante | Mandrino autocentrante | Mandrino autocentrante | Mandrino autocentrante |