{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 40 | |
⌀ Attacco D1 | 3-26 mm | |
Adattatore | BT 50 A = 160 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 3 mm - 26 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 63 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 40 | |
Chiave di serraggio ER | 40 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302830 40 | |
EAN / GTIN | 4250122615491 | |
Codice del produttore | 506.02.26.160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino a pinza ER Forma ADB 40
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 196.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 141.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 171.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 |
Norma attacco | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 160 | 160 | 160 |
⌀ Esterno D | 63 | 63 | 63 |
⌀ Attacco D1 | 3-26 | 3-26 | 3-26 |
Campo di serraggio | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |