Mandrino a pinza ER Forma AD 40

Codice art.: 302827 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 3-26 mm
Adattatore BT 50 A = 100
Norma attacco ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forma AD
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC
Campo di serraggio 3 mm - 26 mm
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
⌀ Esterno D 63 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio 40
Chiave di serraggio ER 40
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302827 40
EAN / GTIN 4062406230319
Codice del produttore 302827 40

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati.
  • Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min-1.
  • Ghiera di serraggio di precisione di alta qualità.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680309745 o n. art. 613300.
Codoli (AB) n. art. 308760308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello