{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 25 | |
Adattatore | BT 50 corto | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 25 | |
Chiave di serraggio ER | 25 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302820 25 | |
Codice del produttore | 506.02.16.70 |