{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 16 | |
Adattatore | BT 40 A = 160 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 10 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 16 | |
Chiave di serraggio ER | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302800 16 | |
EAN / GTIN | 4250122612261 | |
Codice del produttore | 406.02.10.160 |