{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 16 | |
Adattatore | BT 40 A = 100 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 0,5 mm - 10 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 16 | |
Chiave di serraggio ER | 16 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302780 16 | |
EAN / GTIN | 4250122612254 | |
Codice del produttore | 406.02.10.100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino a pinza ER Forma ADB 16
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 75.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
CHF 107.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 140.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 ;DIN 69893 |
Sporgenza totale Dim. A | 100 | 100 | 100 |
Forma | ADB | A | A |
Per pinze di serraggio ER | 16 | 16 | 16 |
Campo di serraggio | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min-1 | G 6,3 con 20000 min-1 | G 6,3 con 20000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC |