{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | BT 40 A = 100 | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 35 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 10 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302606 10 | |
EAN / GTIN | 4062406099886 | |
Codice del produttore | 302606 10 |