{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 25 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ Esterno D | 65 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 25 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302596 25 | |
EAN / GTIN | 4045197944658 | |
Codice del produttore | 302596 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili Forma ADB con foro per il lubrorefrigerante 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 93.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 244.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 48.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 89.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 corto | PSC-63 corto | BT 40 corto | BT 40 corto |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | HSC; HPC | HPC | HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino |