Mandrino portautensili Forma AD con foro per il lubrorefrigerante 18 mm

Codice art.: 302593 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 6359
  • Norma attacco: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 18 mm
    Adattatore BT 30 corto
    Norma DIN 6359
    Norma attacco ISO 7388-2; JIS B6339
    Forma AD
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HPC
    Sporgenza totale Dim. A 63 mm
    ⌀ Esterno D 50 mm
    Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 16
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302593 18
    EAN / GTIN 4062406100407
    Codice del produttore 302593 18

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G2,5 / 25000 min-1. Con fori per il lubrorefrigerante richiudibili.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308760308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello