Mandrini per punte corte Forma A 1-13 mm

Codice art.: 302540 1-13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: DIN 2080
  • Forma: A
  • Coppia di serraggio max. Md max: ≤ 14

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 1 mm - 13 mm
Adattatore SK 40
Norma attacco DIN 2080
Forma A
Coppia di serraggio max. Md max ≤ 14 Nm
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
Chiavi di serraggio di ricambio SW6
⌀ Esterno D 43 mm
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302540 1-13
EAN / GTIN 4045197307668
Codice del produttore 805.531

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria. Filetto interno per codolo.

Uso:

Serraggio di punte, svasatori e alesatori su fresatrici.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello