Mandrino portafrese 32 mm

Codice art.: 302500 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 6358
  • Norma attacco: DIN 2080
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Mandrino di ⌀ d1 32 mm
    ⌀ Attacco D1 32 mm
    Adattatore SK 40 A = 52
    Norma DIN 6358
    Norma attacco DIN 2080
    Precisione della concentricità radiale ≤ 6 µm
    Sporgenza totale Dim. A 52 mm
    Lunghezza complessiva L 169 mm
    Lunghezza mandrino portafresa L3 con anello di trascinamento 24 mm
    Lunghezza mandrino portafresa L4 38 mm
    Filettatura M M16
    Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 32
    Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 32
    Chiave speciale adatta n. art. 309840 32
    Tipo di prodotto Attacchi frese

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302500 32
    EAN / GTIN 4250122600794
    Codice del produttore 401.10.32.52

    Descrizione

    Esecuzione:

    Filetto interno per codolo.

    Uso:

    Con chiavetta − per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.
    Con anello di trascinamento − per frese con scanalatura trasversale, DIN 1880.

    Fornitura:

    Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

    Accessori speciali:

    chiave speciale n. art. 309840.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello