Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza, con fori per LR 20/6 mm

Codice art.: 302414 20/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Foro D1 6 mm
    ⌀ Codolo d 20 mm
    Lunghezza complessiva L 160 mm
    Foro per il lubrorefrigerante non richiudibile
    ⌀ D2 14 mm
    Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302414 20/6
    Codice del produttore 302414 20/6

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR).
    Senza vite di regolazione della lunghezza, esecuzione corta e con fori per lubrorefrigerante (non richiudibili).

    Uso:

    Per l’impiego nel mandrino portautensili, mandrini ad espansione idraulica e mandrini a pinza ER.

    Nota:

    Numero di giri massimo consentito 8000 min-1.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello