Mandrino di controllo ISO 7388-1 300 mm

Codice art.: 302396 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione A (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Adattatore SK 40
    Norma attacco ISO 7388-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    ⌀ Esterno D 40 mm
    Tipo di prodotto Mandrino di controllo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302396 300
    EAN / GTIN 4062406105136
    Codice del produttore 302396 300

    Descrizione

    Uso:

    Per il collaudo di macchine utensili secondo raccomandazione ISO R230.

    Fornitura:

    Inclusa cassetta di legno e certificato di collaudo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello