Prolunga TRIBOS-Mini-SVL cilindrico 1 mm

Codice art.: 302383 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Passaggio interno per LR
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    ⌀ Attacco D1 1 mm
    ⌀ Esterno D 11 mm
    ⌀ D2 9 mm
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Lunghezza L 100 mm
    L1 24 mm
    L2 22,5 mm
    Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302383 1
    EAN / GTIN 2050002076853

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impiegando le prolunghe TRIBOS SVL è possibile utilizzare utensili standard per asportazione truciolo invece di costosi utensili speciali. La prolunga, con una precisione di concentricità radiale di < 0,003 mm e un ingombro bordi sottile, può essere combinata con un’ampia gamma di mandrini. Le prolunghe TRIBOS SVL sono già utilizzate con efficacia nel campo della tecnologia medica, dell’orologeria e della gioielleria, nonché nel settore automobilistico e nell’industria elettronica.

    Vantaggi:

    • Ingombro bordi ottimizzato: ideale per fori in punti situati in profondità, ad es. nella realizzazione di dispositivi.
    • Regolazione assiale della lunghezza: regolazione della lunghezza con una precisione di 0,01 mm e una corsa di regolazione di 10 mm.
    • Per diametri minimi a partire da 0,3 mm: vantaggio economico per lavorazioni in filigrana senza utensili speciali.
    • Utilizzo flessibile: adatto per mandrini idraulici e mandrini a pinza ER.
    • Possibilità di serraggio di tutti i tipi di codolo disponibili in commercio (HA, HB, HE).
    • Eccellente riduzione delle vibrazioni: prevenzione di microfratture, migliori superfici del pezzo, protezione del mandrino della macchina, aumento della durata dell’utensile e conseguente riduzione dei costi.
    • Possibilità di raggiungere un numero di giri elevato: fino a 52000 giri/min.

    Funzione:

    I dispositivi di serraggio TRIBOS SVP rendono rotondo il diametro di serraggio poligonale della prolunga consentendo di inserire facilmente il codolo dell’utensile. Se la pressione sul diametro di serraggio diminuisce, esso assume nuovamente la propria forma poligonale e blocca in modo sicuro e ripetibile il codolo dell’utensile inserito.

    Accessori speciali:

    Dispositivo di serraggio TROBIS-Mini n. art. 302384, dispositivo di montaggio TRIBOS-Mini SVP n. art. 302386.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello