{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo d | 20 mm | |
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 25 mm | |
L1 | 46 mm | |
Filettatura M | M10x 1 | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Accessori per mandrino idraulico |
Codice articolo | 302375 20/12 | |
EAN / GTIN | 2050001740946 | |
Codice del produttore | 40.557.20.12.Z |