Mandrino portautensili a calettare con fessure per il canalino per il passaggio del lubrorefrigerante 5 mm

Codice art.: 302362 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 5 mm
Adattatore SK 40 corto
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ D2 12 mm
⌀ Esterno D 17 mm
Foro Balluffchip si
Foro per il lubrorefrigerante si
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302362 5
EAN / GTIN 4067263014300
Codice del produttore 302362 5

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Con 4 fessure per il canalino per il passaggio del lubrorefrigerante sul foro di serraggio.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Vantaggi:

Raffreddamento migliorato direttamente sul codolo dell’utensile. Facile calettamento degli utensili con diametro di piccole dimensioni.

Uso:

Per il serraggio di frese e punte con codolo cilindrico con tolleranza h6. Per apparecchi di calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308800, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello