{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 3 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 80 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 14 mm | |
⌀ D2 | 9 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 302352 3 | |
EAN / GTIN | 4045197762665 |