{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 120 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ Esterno D | 35,9 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 302326 12 | |
EAN / GTIN | 4045197721228 | |
Codice del produttore | 302326 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili a calettare sottile, fori per il lubrorefrigerante 12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 216.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 139.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 20 mm | 26 mm |
Adattatore | SK 40 A = 120 | SK 40 ultra corto |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forma | ADB | ADB |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare |