Mandrino portautensili a calettare Power Shrink Chuck con Safe-Lock 20 mm

Codice art.: 302307 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HSC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 20 mm
Adattatore SK 50 corto
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Foro per il lubrorefrigerante richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HSC
Meccanismo antiribaltamento per utensili Safe-Lock h6
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ Esterno D 54,5 mm
⌀ D2 44,7 mm
Profondità di serraggio massima LE 52 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302307 20
EAN / GTIN 4034221062772
Codice del produttore 50.440.20.37

Descrizione

Esecuzione:

Mandrino portautensili a calettare per la massima capacità di asportazione truciolo ad alte prestazioni (HPC). Il design ottimizzato unisce un’elevata rigidità a una riduzione delle vibrazioni. Non danneggia macchina, mandrino o utensile.
  • La protezione anti-estrazione Safe-Lock previene l’estrazione accidentale dell’utensile.
  • Maggiore capacità di asportazione truciolo grazie a un numero di giri rilevante, avanzamenti più elevati e notevole profondità di passata.
  • Tempi di lavorazione più brevi.
  • Maggiore silenziosità, migliore qualità delle superfici e protezione di utensile, mandrino e macchina.
  • Con fori filettati per equilibratura con viti.
  • Con fori Cool Jet richiudibili.
  • Con vite di regolazione della lunghezza (corsa di regolazione 10 mm).

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6 e imbocco Safe-Lock. Per tutti i tipi di apparecchi per calettamento a caldo, ad es. apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Per fresa con imbocco Safe-Lock vedi fresa in HMI.
Codoli (AB) n. art. 308600308800, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Nota:

Ulteriori mandrini portautensili a calettare con Safe-Lock su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello