{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | SK 40 extracorto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Meccanismo antiribaltamento per utensili | Safe-Lock h6 | |
Sporgenza totale Dim. A | 65 mm | |
⌀ Esterno D | 29,5 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
Profondità di serraggio massima LE | 36 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 302303 8 | |
EAN / GTIN | 4034221164568 | |
Codice del produttore | 40.445.08.37 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino portautensili a calettare Power Shrink Chuck con Safe-Lock, SK 40 extracorto, ⌀ di serraggio D1: 8mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 335.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 216.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 22 mm | 16 mm |
Sporgenza totale Dim. A | 65 mm | 120 mm |
Forma | ADB | ADB |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | non richiudibile |
Precisione della concentricità radiale | 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare |