Mandrino portautensili a calettare 20 mm

Codice art.: 302285 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 20 mm
Adattatore SK 50 corto
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ Esterno D 41 mm
⌀ D2 33 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302285 20
EAN / GTIN 4045197288165
Codice del produttore 302285 20

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.
Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello