{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 120 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 302261 10 | |
EAN / GTIN | 4062406786922 | |
Codice del produttore | 302261 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrino portautensili a calettare con 4 fori per il lubrorefrigerante, nichelati, SK 40 A = 120, ⌀ di serraggio D1: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 203.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 166.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 196.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 281.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 216.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
⌀ Attacco D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HPC | HPC; HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare |