Mandrino portautensili a calettare con fori per il lubrorefrigerante 12 mm

Codice art.: 302252 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Foro per il lubrorefrigerante: richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 12 mm
    Adattatore SK 40 corto
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma ADB
    Foro per il lubrorefrigerante richiudibile
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC; HPC
    Sporgenza totale Dim. A 80 mm
    ⌀ Esterno D 31,4 mm
    ⌀ D2 24 mm
    Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302252 12
    EAN / GTIN 4045197287854
    Codice del produttore 302252 12

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Acciaio resistente alle alte temperature.
    • Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.
    • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
    • Con foro Balluffchip / RFID.

    Con fori per il lubrorefrigerante filettati e richiudibili.
    Fori per il lubrorefrigerante con ⌀ di serraggio D1: 3, 4 e 5 mm non richiudibili.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.
    Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308600308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello