Mandrino portautensili a calettare con fori per il lubrorefrigerante 16 mm

Codice art.: 302230 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Foro per il lubrorefrigerante: richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 16 mm
Adattatore SK 40 ultra corto
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Foro per il lubrorefrigerante richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 65 mm
⌀ Esterno D 37 mm
⌀ D2 29 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302230 16
EAN / GTIN 4045197467676
Codice del produttore 302230 16

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio resistente alle alte temperature.
  • Dim. 3–5 per metallo duro, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Con foro Balluffchip / RFID.

Esecuzione extracorta per maggiore stabilità e resistenza alle vibrazioni.
Con fori per il lubrorefrigerante filettati e richiudibili.
Fori per il lubrorefrigerante con ⌀ di serraggio D1: 3, 4 e 5 mm non richiudibili.
Maggiore durata dell’utensile e qualità della superficie. Senza vite di regolazione della lunghezza.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.
Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308800, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410302419. Apparecchi di calettamento, accessori n. art. 354210354450, set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Nota:

Nessuna regolazione della lunghezza disponibile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello