{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 14 mm | |
Adattatore | SK 30 corto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 302225 14 | |
EAN / GTIN | 2050001838988 | |
Codice del produttore | 302225 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino portautensili a calettare, SK 30 corto, ⌀ di serraggio D1: 14mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 153.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 122.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 184.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Adattatore | SK 30 corto | SK 40 corto | SK 50 corto |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ Esterno D | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare | Mandrino portautensili a calettare |