{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | SK 50 A = 160 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | Richiudibile | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
Oscillazione | evaporato | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 75,9 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 302216 12 | |
EAN / GTIN | 4062406545567 | |
Codice del produttore | 302216 12 |