{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | SK 50 A = 120 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC; HPC | |
Oscillazione | evaporato | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 62,9 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 302214 12 | |
EAN / GTIN | 4062406787196 | |
Codice del produttore | 302214 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili a calettare antivibrante, con fori per il lubrorefrigerante 12 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 281.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 166.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 216.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 203.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Adattatore | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 120 | 120 | 120 | 120 |
⌀ Esterno D | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ Attacco D1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Strategia di truciolatura | HPC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HPC | HSC ;HPC |