{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 120 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC; HPC | |
Oscillazione | evaporato | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ Esterno D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 50 mm | |
L2 | 60,9 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 302207 8 | |
EAN / GTIN | 4062406787127 | |
Codice del produttore | 302207 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili a calettare antivibrante, con fori per il lubrorefrigerante 8 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 216.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 166.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 203.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Adattatore | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Sporgenza totale Dim. A | 120 | 120 | 120 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ Attacco D1 | 8 | 8 | 8 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HPC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |