Mandrino idraulico performance Master Chuck 10 mm

Codice art.: 302195 10
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 10 mm
Adattatore SK 40 corto
Norma attacco ISO 7388-1
Forma ADB
Passaggio interno per LR
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Sporgenza totale Dim. A 50 mm
⌀ D2 30 mm
⌀ Esterno D 42 mm
L3 31 mm
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302195 10
EAN / GTIN 4067263265498
Codice del produttore 302195 10

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione particolarmente adatta per applicazioni di fresatura altamente dinamiche.
  • Profilo esterno ottimizzato tramite FEM (Finite Element Method) -> robustezza grazie alla massima rigidità, maggiore durata dell’utensile, maggiore volume di truciolatura per unità di tempo, ideale per tutte le strategie di asportazione truciolo.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
  • È possibile utilizzare le bussole di riduzione.
  • Termostabile fino a 170 °C per più di 4 ore.
  • Operazioni di serraggio fino a 10 volte superiori rispetto a un mandrino idraulico standard.
  • Vite di serraggio con coppia di serraggio molto bassa per una maggiore facilità di utilizzo.
  • Nuovo sistema di serraggio idraulico brevettato per una concentricità d’eccellenza affidabile e duratura.

Uso:

Impiego universale per operazioni di sgrossatura e finitura. Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Fornitura:

Inclusa chiave a brugola a T.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, bussole di riduzione n. art. 302135302187.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello