Bussola di riduzione ad intaglio a tenuta stagna 10 mm

Codice art.: 302180 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 10 mm
    ⌀ Esterno 32 mm
    ⌀ D 32 mm
    Precisione di concentricità radiale del sistema 5 µm
    Tipo di prodotto Bussola di riduzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302180 10
    EAN / GTIN 4019208190907

    Descrizione

    Esecuzione:

    A tenuta stagna (anello in gomma).

    Uso:

    • Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.
    • Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.
    • La coppia elevata garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a quello di un serraggio diretto.
    • Precisione di concentricità radiale ±5 µm (precisione del sistema a 3×D).
    • Precisione di concentricità radiale ±2 µm (per bussola di riduzione).
    • Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.

    Accessori speciali:

    Pulitori cilindrici n. art. 343720.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello