{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
Lunghezza complessiva L | 62,5 mm | |
Precisione di concentricità radiale del sistema | 5 µm | |
Tipo di prodotto | Bussola di riduzione |
Codice articolo | 302177 8 | |
EAN / GTIN | 4060576155081 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento, ⌀ 32 mm, ⌀ di serraggio D1: 8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 125.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 140.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 32 mm | 32 mm |
Lunghezza complessiva L | 62,5 mm | 63,5 mm |
Precisione di concentricità radiale del sistema | 5 µm | 5 µm |
⌀ Attacco D1 | 8 mm | 8 mm |
Tipo di prodotto | Bussola di riduzione | Bussola di riduzione |