Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento 12 mm

Codice art.: 302175 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 12 mm
    ⌀ D 32 mm
    Lunghezza complessiva L 63,5 mm
    Precisione di concentricità radiale del sistema 5 µm
    Tipo di prodotto Bussola di riduzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 302175 12
    EAN / GTIN 4045197763273
    Codice del produttore 302175 12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con fessure per il canalino per il passaggio del LR.

    Uso:

    • Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.
    • Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.
    • La coppia massima garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a un serraggio diretto.
    • Precisione di concentricità radiale ±5 µm (precisione del sistema a 3×D).
    • Precisione di concentricità radiale ±2 µm (per bussola di riduzione).
    • Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.

    Per:

    Mandrino idraulico con ⌀ di serraggio di 32 mm.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello